品番 : EA612AA-2
品名 : 7本組/10-21mm 電ドルソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBZP637 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 10・12・13・14・17・19・21 (7本組) |
六角シャンク | 1/4” |
| 外径(mm) | 16・18・18.5・20・24・26・28.5 | 全長(mm) | 97・97・97・97・101・101・101 |
| 重量(g) | 980 | ケースサイズ(W×D×H)mm | 外寸:200×153×40 内寸:190×120×33 |
| 6ポイント | |||
| 18Vのインパクトドライバーにも対応 | |||
| 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 | |||
| 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 | |||
| 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 | |||
| KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4”(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 | |||
| ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 | |||
| ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 | |||
| ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 | |||
| ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 | |||
| 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 | |||
| ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AA-1 5本組/17-24mm 電ドルソケット |
| EA612AA-2 7本組/10-21mm 電ドルソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
