詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AA-112

品名 : 12mm 電ドルソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BZP63-12
6ポイント
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
18Vのインパクトドライバーにも対応
六角シャンク 1/4” 対辺(mm) 12
全長(mm) 97 外径(mm) 18
重量 76g
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/14 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA612AA-110 10mm 電ドルソケット
EA612AA-112 12mm 電ドルソケット
EA612AA-113 13mm 電ドルソケット
EA612AA-114 14mm 電ドルソケット
EA612AA-117 17mm 電ドルソケット
EA612AA-119 19mm 電ドルソケット
EA612AA-121 21mm 電ドルソケット
EA612AA-122 22mm 電ドルソケット
EA612AA-124 24mm 電ドルソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA612AA-117です。
  • ※画像はEA612AA-117です。

資料

形状画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top