品番 : EA612AA-113
品名 : 13mm 電ドルソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BZP63-13 |
|---|---|---|---|
| 6ポイント | |||
| 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 | |||
| ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 | |||
| ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 | |||
| 18Vのインパクトドライバーにも対応 | |||
| 六角シャンク | 1/4” | 対辺(mm) | 13 |
| 全長(mm) | 97 | 外径(mm) | 18.5 |
| 重量 | 85g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
