品番 : EA612AA-13
品名 : 13mm 電ドルソケット(ショート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BZP63S-13 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | 全長(mm) | 70 |
| 重量(g) | 63 | 対辺(mm) | 13 |
| 外径(mm) | 18.5 | ||
| 6ポイント | |||
| 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 | |||
| 軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。 | |||
| ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 | |||
| 18Vのインパクトドライバーにも対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
