詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AA-22

品名 : 22mm 電ドルソケット(ショート)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BZP63S-22
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 対辺(mm) 22
全長(mm) 78 外径(mm) 30
重量(g) 144
6ポイント
高所作業を安全に行っていただく為の、落下防止機能付きのソケットビット
軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプ
インパクトドライバー対応
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるメーカー独自の「難攻不落機構」を採用
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
足場(鉄骨)クランプやケーブルラックの脱着等に
RoHS2対応品(10物質)
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/16 09:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ
バリエーション一覧
EA612AA-10 10mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AA-12 12mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AA-13 13mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AA-14 14mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AA-17 17mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AA-19 19mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AA-21 21mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AA-22 22mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AA-24 24mm 電ドルソケット(ショート)
ウェブカタログ画像
  • ビットに独自の難攻不落機構を採用。破損しても先端部分(ソケット)の落下を防止。\n特別な落下防止機構が不要でチャックにワンタッチで装着!
  • ビットがソケット内部で折れる為、ビットの断片がチャック内部に残らない。\n破損してもインパクトドライバからの脱着がスムーズ!
  • 難攻不落ソケットは内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現!
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top