詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AE-10A

品名 : 10x100mm ナットセッター(マグネット付)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 115.100-10
重量 50g
先端マグネット付
6ポイント
外径(mm) 14.5 対辺(mm) 10
全長(mm) 100 六角シャンク 1/4”
追加説明
カタログ価格

1,890 (税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 17:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA612AE-8A 8x100mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AE-10A 10x100mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AE-12 12x100mm ナットセッター
EA612AE-107 7 x150mm ナットセッター
EA612AE-108 8 x150mm ナットセッター
EA612AE-110 10x150mm ナットセッター
EA612AE-208A 8x200mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AE-210A 10x200mm ナットセッター(マグネット付)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA612AE-8Aです。
  • ※画像は、EA612AE-8Aです。

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top