品番 : EA612AE-210A
品名 : 10x200mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115.200-10 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 88g | ||
| 先端マグネット付 | |||
| 6ポイント | |||
| 対辺(mm) | 10 | 外径(mm) | 14.5 |
| 全長(mm) | 200 | 六角シャンク | 1/4” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
