品番 : EA612AF-108
品名 : 8 x100mm ナットセッター(プロテクター・マグネット付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115.100-8SV |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 8 | 外径(mm) | 15.1 |
全長(mm) | 100 | 六角シャンク | 1/4” |
6ポイント | |||
プロテクター・先端マグネット付 | |||
インダストリアルソケットをプロテクターで覆ったキズ防止仕様です。 | |||
ボルト・ナットの周辺をキズつけたくない作業に最適です。 | |||
中のソケットのみが回転する為、ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 03:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
拡大