品番 : EA612AG-1
品名 : 7-14mm 6本組ナットセッター
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 6本組 | 六角シャンク | 1/4” |
全長 | 50mm | 対辺(mm) | 7・8・10・12・13・14 |
6ポイント | |||
先端マグネット付 | |||
差込部の窪みがダブル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1029ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)