品番 : EA612AG-10A
品名 : 10 x50mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115W.50-10 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 対辺 | 10mm |
外径 | 14mm | 全長 | 50mm |
6ポイント | |||
先端内部にマグネットがあるためナット・ボルトを落とさずに作業ができます。 | |||
六角シャンクはダブル溝(9.5・14mm)仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/09/30 20:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |