詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AG-130A

品名 : 3/8" x50mm ナットセッター(マグネット付)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 115W.50-3/8
対辺 3/8”(9.5mm) 外径 14.2mm
全長 50mm 六角シャンク 1/4”(6.35㎜)
6ポイント
六角シャンクはダブル溝(9.5・14㎜)仕様。
先端内部にマグネットがあるためナット・ボルトを落とさずに作業ができます。
追加説明
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/30 22:17現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA612AG-5.5 5.5x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-6A 6.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-7A 7.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-8A 8.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-10A 10 x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-12A 12 x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-13A 13 x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-14B 14 x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-120A 1/4" x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-125A 5/16"x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-130A 3/8" x50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AG-135 1/2" x50mm ナットセッター(マグネット付)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA612AG-13Aです。
  • ※画像は、EA612AG-13Aです。
  • ※画像は、EA612AG-13Aです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top