品番 : EA612AG-5.5
品名 : 5.5x50mm ナットセッター(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115W.50-5.5 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 5.5 | 全長(mm) | 50 |
外径(mm) | 9 | 六角シャンク | 1/4” |
6ポイント | |||
先端マグネット付 | |||
差込部の窪みがダブル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 01:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
代替品
|