品番 : EA612AG-125A
品名 : 5/16"x50mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115W.50-5/16 |
---|---|---|---|
6ポイント | |||
マグネット付 | |||
対辺(mm) | 5/16”(8) | 外径(mm) | 12 |
全長(mm) | 50 | ||
差込部の窪みがダブル | |||
六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/01 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |