品番 : EA612AG-8A
品名 : 8.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115W.50-8 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 対辺 | 8mm |
| 外径 | 12mm | 全長 | 50mm |
| 6ポイント | |||
| 先端内部にマグネットがあるためナット・ボルトを落とさずに作業ができます。 | |||
| 六角シャンクはダブル溝(9.5・14mm)仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/01 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
