品番 : EA612AG-14B
品名 : 14 x50mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115W.50-14 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 対辺 | 14mm |
| 外径 | 19mm | 全長 | 50mm |
| 6ポイント | |||
| 先端内部にマグネットがあるためナット・ボルトを落とさずに作業ができます。 | |||
| 六角シャンクはダブル溝(9.5・14mm)仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
