品番 : EA612AM-113
品名 : 13mm 電ドルソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2BN-13C |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
6ポイント | |||
メッキ仕上げにより錆に強く、屋外作業に最適です。 | |||
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション | |||
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク | |||
対辺 | 13mm | 外径 | 12mm |
全長 | 88mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1041ページ |
代替品
|
拡大
※品番によりサイズが異なります。