詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AM-121

品名 : 21mm 電ドルソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2BN-21C
六角シャンク 1/4”
6ポイント
メッキ仕上げにより錆に強く、屋外作業に最適です。
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク
対辺 21mm 外径 19.5mm
全長 88mm
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0987ページ

代替品

EA612AV-121
バリエーション一覧
EA612AM-110 10mm 電ドルソケット
EA612AM-121 21mm 電ドルソケット
EA612AM-122 22mm 電ドルソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top