品番 : EA612AV-121
品名 : 21 mm 電ドルソケット
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-SD21-6K |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 21mm | 外径 | 28mm |
| 全長 | 99mm | 六角シャンク | 1/4” |
| ポイント数 | 6角 | 材質 | 本体:クロームバナジウム鋼 |
| 重量 | 113g | ||
| レギュラータイプ | |||
| クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート | |||
| 18Vインパクトドライバー対応 | |||
| ※ビット交換式ソケットではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/10 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
