品番 : EA612AV-110
品名 : 10 mm 電ドルソケット
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-SD10-6K |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 10 | 外径(mm) | 16 |
全長(mm) | 81 | 材質 | 本体:クロームバナジウム鋼 |
六角シャンク | 1/4” | ポイント数 | 6角 |
重量 | 54g | 注意 | ソケット部、軸部共に社内規格を満たしておりますが、使用環境により軸折れする場合がありますので高所作業時はご注意ください |
特長 | ・18Vインパクトドライバーにも対応 ・6.35mm軸用のインパクトドライバー (7.2V~18V)で使用できます。 ・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に 強いツインコート仕様 |
||
ビット交換式ソケットではありません | |||
レギュラータイプ |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…81 ●サイズ横(mm)…16 ●サイズ奥(mm)…16 ●サイズ重量(g)…54 ●PKサイズ縦(mm)…132 ●PKサイズ横(mm)…34 ●PKサイズ奥(mm)…16 ●PKサイズ重量(g)…62 ●お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ●インパクトドライバー用ソケット ●レギュラータイプ ●18Vインパクトドライバー対応 ●呼び寸法:10mm ●6角 ●全長:81mm ●材質・・・本体:クロームバナジウム鋼●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/31 04:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1042ページ |
拡大