品番 : EA612AM-224
品名 : 24mm 電ドルソケット(固定・首振)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2BNU-24 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 24 | 外径(mm) | 32 |
全長(mm) | 101 | サイズ(mm) | D1:20 D2:25 D3:13.9 L1:23 L2:60 L3:90 d:18 |
六角シャンク | 1/4” | 付属 | ドライバービット×1本 |
重量(g) | 200 | ||
6ポイント | |||
インパクトドライバー対応 | |||
固定と首振の2通りの使い方が出来ます。 | |||
ビット交換可能。 | |||
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。 | |||
各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。 | |||
折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える) | |||
市販の両頭ビットが使用可能。 | |||
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション | |||
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応) | |||
首振り角度 | 15° |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 12:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1041ページ |
拡大