品番 : EA612AP-3
品名 : 17x21mm/6角・12角 電ドルソケット(ビット交換式)
仕様
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 二面幅 | 17×21mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 30mm | 全長 | 120mm |
| ソケット形状 | 6角/12角 | 重量 | 215g |
| ビット交換式のインパクトドライバー用ソケット(18V対応) | |||
| ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 | |||
| インスライド式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/16 14:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AP-1 17x21mm/6角 電ドルソケット(ビット交換式) |
| EA612AP-2 17x21mm/12角 電ドルソケット(ビット交換式) |
| EA612AP-3 17x21mm/6角・12角 電ドルソケット(ビット交換式) |
| EA612AP-4 19x24mm/6角 電ドルソケット(ビット交換式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
