詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AP-4

品名 : 19x24mm/6角 電ドルソケット(ビット交換式)

仕様

六角シャンク 6.35mm(1/4”) 二面幅 19×24mm
外径 35mm 全長 120mm
ソケット形状 6角 重量 238g
ビット交換式のインパクトドライバー用ソケット(18V対応)
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
インスライド式
追加説明
カタログ価格

3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 20:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA612AP-1 17x21mm/6角 電ドルソケット(ビット交換式)
EA612AP-2 17x21mm/12角 電ドルソケット(ビット交換式)
EA612AP-3 17x21mm/6角・12角 電ドルソケット(ビット交換式)
EA612AP-4 19x24mm/6角 電ドルソケット(ビット交換式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top