詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AP-31

品名 : 19x135mm 電ドルソケット(ビット交換式/ロング)

仕様

六角シャンク 6.35mm(1/4”) 二面幅 19mm
外径 25mm 全長 135mm
ソケット形状 12角 重量 214g
ビット交換式のインパクトドライバー用ソケット(18V対応)
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA612AP-31 19x135mm 電ドルソケット(ビット交換式/ロング)
EA612AP-32 21x135mm 電ドルソケット(ビット交換式/ロング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top