品番 : EA612AP-32
品名 : 21x135mm 電ドルソケット(ビット交換式/ロング)
仕様
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 二面幅 | 21mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 28mm | 全長 | 135mm |
| ソケット形状 | 12角 | 重量 | 214g |
| ビット交換式のインパクトドライバー用ソケット(18V対応) | |||
| ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AP-31 19x135mm 電ドルソケット(ビット交換式/ロング) |
| EA612AP-32 21x135mm 電ドルソケット(ビット交換式/ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
