詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AR-119

品名 : 19x300mm 電ドルソケット(ロング)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD008N.300-19
対辺(mm) 19 外径(mm) 24.8
全長(mm) 300 差込角 1/4”
開口深さ 17mm 重量(g) 204
12ポイント
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
18Vのインパクトレンチに対応
超高耐久シャンク
軽天井のダクト、配管、電設工事等に最適な超ロングソケットです。
追加説明
カタログ価格

4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 22:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA612AR-117 17x300mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AR-119 19x300mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AR-121 21x300mm 電ドルソケット(ロング)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top