品番 : EA612AR-121
品名 : 21x300mm 電ドルソケット(ロング)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD008N.300-21 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 21 | 外径(mm) | 27.3 |
| 全長(mm) | 300 | 差込角 | 1/4” |
| 開口深さ | 17mm | 重量(g) | 214 |
| 12ポイント | |||
| インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
| 18Vのインパクトレンチに対応 | |||
| 超高耐久シャンク | |||
| 軽天井のダクト、配管、電設工事等に最適な超ロングソケットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AR-117 17x300mm 電ドルソケット(ロング) |
| EA612AR-119 19x300mm 電ドルソケット(ロング) |
| EA612AR-121 21x300mm 電ドルソケット(ロング) |
