詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AR-2A

品名 : 19x165mmmm 電ドルソケット(ロング)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD008N.165-19
差込角 1/4” 対辺 19mm
外径 24.5mm 内径 15.5mm
全長 165mm 開口深さ 17mm
ボルト挿入部深さ 109mm 重量 135g
12ポイント
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
18Vのインパクトレンチに対応
超高耐久シャンク
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA612AR-1A 17x165mmmm 電ドルソケット(ロング)
EA612AR-2A 19x165mmmm 電ドルソケット(ロング)
EA612AR-3A 21x165mmmm 電ドルソケット(ロング)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top