品番 : EA612AR-3A
品名 : 21x165mmmm 電ドルソケット(ロング)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD008N.165-21 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 21mm |
| 外径 | 27mm | 全長 | 165mm |
| 開口深さ | 17mm | 重量 | 142g |
| 12ポイント | |||
| インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
| 18Vのインパクトレンチに対応 | |||
| 超高耐久シャンク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AR-1A 17x165mmmm 電ドルソケット(ロング) |
| EA612AR-2A 19x165mmmm 電ドルソケット(ロング) |
| EA612AR-3A 21x165mmmm 電ドルソケット(ロング) |
