品番 : EA612AT-2
品名 : 13x17mm 電ドルソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-W1317RA |
---|---|---|---|
対辺 | 13×17mm | 外径 | 24mm |
全長(ビット含)(mm) | 99(13mm時)・107(17mm時) | 六角対辺 | 1/4” |
材質 | クロームバナジウム鋼 | 重量 | 111g |
ビット交換式 | |||
使用頻度の高い2サイズを内蔵したダブルソケット | |||
根元六角部分により13mmサイズのラチェットレンチに装着可能です。 | |||
交換用ビットは市販のインパクトドライバー用6.35mm六角軸ビット(溝位置13mm)55mm以上をご使用下さい。 | |||
6ポイント | |||
ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。 | |||
1本で2サイズ使える、ダブルソケットです。 | |||
交換はスライド式、工具も手間も要りません。 | |||
レースウェイ(電路支持金物)の取付けに最適です。 | |||
※本製品には通電性があります。感電に注意してください。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…100 ●サイズ横(mm)…24 ●サイズ奥(mm)…20 ●サイズ重量(g)…111 ●PKサイズ縦(mm)…140 ●PKサイズ横(mm)…83 ●PKサイズ奥(mm)…24 ●PKサイズ重量(g)…130 ●経済的なビット交換式ダブルソケット ●インパクトドライバー用ソケット ●ソケットを寿命まで使えるビット交換式です ●市販のインパクトドライバー用ビットが使えます(6.35mm六角軸ビット75mm以上、溝位置13mm) ●1本で2サイズ使える、ダブルソケットです ●交換はスライド式、工具も手間も要りません ●呼び寸法:13mm 17mm ●6角 ●全長:107mm ●板ラチェット13mm(12角)に装着可 ●材質・・・本体:クロームバナジウム鋼●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 09:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA612AT-1 10x13mm 電ドルソケット |
EA612AT-2 13x17mm 電ドルソケット |
拡大