品番 : EA612AV-608
品名 : 8mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-SD8U-6K |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
6ポイント | |||
首振り角度 | 30° | ||
18Vインパクトドライバーにも対応 | |||
ソケット部は着脱可能 | |||
軸折れしても、首振り部(EA612AV-3)を交換することで再使用可能 | |||
対辺 | 8mm | 外径 | 12mm |
全長 | 132mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 23:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA612AV-3 : 3/8″ソケットアダプター(ユニバーサルタイプ) |
拡大