品番 : EA612AV-3
品名 : 3/8″ソケットアダプター(ユニバーサルタイプ)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-A3U |
---|---|---|---|
仕様 | ユニバーサル | 差込角 | 3/8” |
材質 | 本体:クロームバナジウム鋼 | 全長(mm) | 81 |
最大径 | 20㎜ | 重量 | 86g |
六角シャンク | 1/4” | 用途 | 角際の締め付け作業に最適 |
特長 | ・3分用、ユニバーサルタイプ ・6.35㎜軸用インパクトドライバー(7.2V~18V)で 使用できます。 ・ハンドソケットが使えるアダプター ・磨耗に強いハードクロムメッキ(アンダーコート)と チタンコート(トップコート)のツインコート採用。 |
||
曲げ角度30°まで |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…81 ●サイズ横(mm)…20 ●サイズ奥(mm)…20 ●サイズ重量(g)…86 ●PKサイズ縦(mm)…133 ●PKサイズ横(mm)…34 ●PKサイズ奥(mm)…20 ●PKサイズ重量(g)…96 ●お手頃価格のインパクトドライバー用ソケットアダプター ●インパクトドライバー用ソケット ●手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ ●18Vインパクトドライバー対応 ●ハンドソケットが使えるアダプター ●角際の締め付け作業に最適 ●ソケット差し込み角 3分:3/8”(9.5mm) ●曲げ角度30°まで ●摩耗に強いツインコート ●材質・・・本体:クロームバナジウム鋼●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1040ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA612AV-1 3/8″ソケットアダプター |
EA612AV-2 3/8″ソケットアダプター(首振りタイプ) |
EA612AV-3 3/8″ソケットアダプター(ユニバーサルタイプ) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA612AV-608 : 8mm 電ドルソケット(ユニバーサル) |
拡大