品番 : EA612AV-1
品名 : 3/8″ソケットアダプター
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-A3 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長(mm) | 56 |
材質 | 本体:クロームバナジウム鋼 | 最大径 | 20㎜ |
重量 | 53g | 六角シャンク | 1/4” |
特長 | ・3分用、固定タイプ ・6.35mm軸用インパクトドライバー(7.2V~18V)で 使用できます。 ・ハンドソケットが使えるアダプター、ソケットを しっかり固定出来て使いやすい。 ・磨耗に強いハードクロムメッキ(アンダーコート)と チタンコート(トップコート)のツインコート採用。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…56 ●サイズ横(mm)…20 ●サイズ奥(mm)…20 ●サイズ重量(g)…53 ●PKサイズ縦(mm)…108 ●PKサイズ横(mm)…34 ●PKサイズ奥(mm)…20 ●PKサイズ重量(g)…63 ●お手頃価格のインパクトドライバー用ソケットアダプター ●インパクトドライバー用ソケット ●手廻しソケットが使える固定タイプ ●18Vインパクトドライバー対応 ●ハンドソケットが使えるアダプター ●ソケットをしっかり固定出来て使いやすい ●ソケット差し込み角 3分:3/8”(9.5mm) ●摩耗に強いツインコート ●材質・・・本体:クロームバナジウム鋼●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 02:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1026ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA612AV-1 3/8″ソケットアダプター |
EA612AV-2 3/8″ソケットアダプター(首振りタイプ) |
EA612AV-3 3/8″ソケットアダプター(ユニバーサルタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)