詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AV-2

品名 : 3/8″ソケットアダプター(首振りタイプ)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 TSK-A3F
仕様 首振り 差込角 3/8”
全長(mm) 59 材質 本体:クロームバナジウム鋼
最大径 20㎜ 重量 53g
六角シャンク 1/4” 特長
 ・3分用、首振りタイプ
 ・6.35mm軸用インパクトドライバー(7.2V~18V)で
  使用できます。
 ・ハンドソケットが使えるアダプター
 ・引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方が
  できる。
 ・磨耗に強いハードクロムメッキ(アンダーコート)と
  チタンコート(トップコート)のツインコート採用。
曲げ角度10°まで
追加説明 ●サイズ縦(mm)…59
●サイズ横(mm)…20
●サイズ奥(mm)…20
●サイズ重量(g)…53
●PKサイズ縦(mm)…110
●PKサイズ横(mm)…34
●PKサイズ奥(mm)…20
●PKサイズ重量(g)…64
●お手頃価格のインパクトドライバー用ソケットアダプター
●インパクトドライバー用ソケット
●手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ
●18Vインパクトドライバー対応
●ハンドソケットが使えるアダプター
●引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる
●ソケット差し込み角 3分:3/8”(9.5mm)
●曲げ角度10°まで
●摩耗に強いツインコート
●材質・・・本体:クロームバナジウム鋼●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/13 14:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1026ページ

代替品

EA618AX-218
バリエーション一覧
EA612AV-1 3/8″ソケットアダプター
EA612AV-2 3/8″ソケットアダプター(首振りタイプ)
EA612AV-3 3/8″ソケットアダプター(ユニバーサルタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top