詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AX

品名 : 8個組 ナットセッター(マグネット付)

仕様

メーカー Wera 型番 073495
商品名 869/4M 六角シャンク 1/4”
サイズ 7・8・10・12・13mm・1/4”・5/16”・3/8” 外径 11~18mm
全長 50mm
8個組
6ポイント
先端マグネット付き
携帯に便利なホルダー付き(ベルト通し幅60mm)
追加説明 ナットセッターの六角シャンクのサイズは1/4\"です(2010/12/21/1014)
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/16 10:43現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0989ページ
ウェブカタログ画像
  • 携帯に便利なホルダー付き(ベルト通し幅60mm)
  • 携帯に便利なホルダー付き(ベルト通し幅60mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top