詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AX-7

品名 : 7.0x 50mm ナットセッター(マグネット付)

仕様

メーカー Wera 型番 060422
商品名 869/4M
6ポイント
材質 合金鋼 六角シャンク 1/4”
サイズ 7mm 全長 50mm
ソケット部外径 11mm 六角軸長 28mm
先端マグネット付
重量 20g
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/16 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA612AX-5.5 5.5x 50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AX-6 6.0x 50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AX-7 7.0x 50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AX-8 8.0x 50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AX-10 10x 50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AX-11 11x 50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AX-12 12x 50mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AX-13 13x 50mm ナットセッター(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top