品番 : EA612AX-8
品名 : 8.0x 50mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060423 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 869/4M | ||
| 6ポイント | |||
| 材質 | 合金鋼 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | 8mm | 全長 | 50mm |
| ソケット部外径 | 12.5mm | 六角軸長 | 28mm |
| 先端マグネット付 | |||
| 重量 | 21g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/16 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA612AX : 8個組 ナットセッター(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
