品番 : EA612GA-1
品名 : 6x7 mm フレックスレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 29-6X7 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 6×7 | サイズ | 全長(L;mm):180 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm):9.5/11 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm):23/23 |
| 重量 | 51g | ポイント | 6 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない | |||
| 両端稼働のダブルフレックスタイプ | |||
| 梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。 | |||
| 自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所で効率的に作業が行えます。 | |||
| 6角タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,550 円(税抜)/ 7,205 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612GA-1 6x7 mm フレックスレンチ |
| EA612GA-2 8x9 mm フレックスレンチ |
| EA612GA-3 10x11mm フレックスレンチ |
| EA612GA-5 14x15mm フレックスレンチ |
| EA612GA-6 16x17mm フレックスレンチ |
| EA612GA-6C 17x19mm フレックスレンチ |
