詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612GA-5

品名 : 14x15mm フレックスレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 29-14X15
サイズ(mm) 14×15 サイズ 全長(L;mm):227
ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm):19.7/20.9
ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm):35/37
重量 197g ポイント 12
材質 クロム合金鋼
早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
両端稼働のダブルフレックスタイプ
梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。
自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所で効率的に作業が行えます。
12角タイプ
追加説明
カタログ価格

6,960 (税抜)/ 7,656 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/17 00:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0382ページ
バリエーション一覧
EA612GA-1 6x7 mm フレックスレンチ
EA612GA-2 8x9 mm フレックスレンチ
EA612GA-3 10x11mm フレックスレンチ
EA612GA-5 14x15mm フレックスレンチ
EA612GA-6 16x17mm フレックスレンチ
EA612GA-6C 17x19mm フレックスレンチ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA612GA-6です

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top