品番 : EA612S-3
品名 : [52個組] 整備用工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
〈セット内容〉 | 52点セット | (1/2”)ソケット(12角)(14本) | 8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm |
---|---|---|---|
(1/2”)ラチェットハンドル | 250mm | (1/2”)エキステンションバー | 125mm |
(1/2”)スピンナーハンドル | 380mm | モンキーレンチ | 300mm |
ウォーターポンププライヤー | 250mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
ラジオペンチ | 160mm | ペンチ | 185mm |
ニッパー | 160mm | コンビネーションハンマー | 450g |
チゼル | 18×165mm | センターポンチ | 120mm |
めがねレンチ(5本) | 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm | スパナ(6本) | 6×8・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm |
(+)貫通ドライバー(3本) | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)貫通ドライバー(3本) | 5.5×75・6×100・8×150mm |
六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 付属品 | 工具ケース |
総重量 | 10.3kg | 工具材質 | 工具鋼 |
ケース材質 | 樹脂製 | ケースサイズ | 500(W)×310(D)×100(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 07:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
拡大