品番 : EA612WH-1
品名 : 11本組 コンビネーションラチェットレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 150120 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6000Joker |
| 仕様 | メトリック | サイズ(mm) | 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(11本組) |
| 全長(mm) | 144・159・165・171・177・188・200・212・224・235・246 | 重量(g) | 73・85・98・98・98・145・162・197・210・251・251 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) | トレーサイズ | 172×392×30(H)mm |
| 12ポイント | |||
| スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。 | |||
| スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 | |||
| 6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。 | |||
| 【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。 |
|||
| ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム | |||
| 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム | |||
| ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。 | |||
| 撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単 | |||
| 汚れに強いかつ衝撃対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,700 円(税抜)/ 75,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0396ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
