品番 : EA614WA-14
品名 : 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 073274 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6000Joker |
| サイズ | 14mm | 全長 | 188mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| ニッケルクロムメッキ仕上げ | |||
| スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。 | |||
| スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 | |||
| 6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/20 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614WA-211 : 11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
