品番 : EA614WA-13
品名 : 13㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 073273 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6000Joker |
| スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。 | |||
| スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 | |||
| 6角プレート部にはギザ付。ナットにしっかりと固定され、強いトルクをかけることができます。 | |||
| サイズ | 13mm | 全長 | 177mm |
| スパナ部分直径 | 27.3mm | スパナ部分厚み | 7mm |
| メガネ部分直径 | 25mm | メガネ部分厚み | 8.6mm |
| 重量 | 98g | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| ニッケルクロムメッキ仕上げ | |||
| ギア数 | 80 | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/20 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614WA : 4本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式) |
| セット商品 | EA614WA-211 : 11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
