詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AC-2

品名 : 14x17x19x21mm クロスリムレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 XH-14-21
対辺 14×17×19×21mm 全長 400mm
重量 1.3kg
6ポイント
RoHS2対応品(10物質)
〈※注意〉
パイプなど継ぎ足して使用しないで下さい。
ボルト・ナットは、奥まで完全に差込んでください。
ハンマー代わりに使用しないてください。
ハンマーで叩かないでください。
追加説明
カタログ価格

6,840 (税抜)/ 7,524 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/20 23:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0293ページ
バリエーション一覧
EA613AC-2 14x17x19x21mm クロスリムレンチ
EA613AC-3 17x19x21x23mm クロスリムレンチ
EA613AC-4 19x21x23x26mm クロスリムレンチ
EA613AC-5 19x22x24x27mm クロスリムレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top