品番 : EA613AC-4
品名 : 19x21x23x26mm クロスリムレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | XH-19-26 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 19×21×23×26mm | 全長 | 400mm |
| 重量 | 1.5kg | ||
| 6ポイント | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 〈※注意〉 パイプなど継ぎ足して使用しないで下さい。 ボルト・ナットは、奥まで完全に差込んでください。 ハンマー代わりに使用しないてください。 ハンマーで叩かないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,510 円(税抜)/ 9,361 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613AC-2 14x17x19x21mm クロスリムレンチ |
| EA613AC-3 17x19x21x23mm クロスリムレンチ |
| EA613AC-4 19x21x23x26mm クロスリムレンチ |
| EA613AC-5 19x22x24x27mm クロスリムレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
