品番 : EA613AD-50
品名 : 1/2" リアホーシングナットレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS352 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 本体 ピン(穴径φ6.8~9mm用) ピン(穴径φ9.1~10mm用) 蝶ナット×2個 |
差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| 適合P.C.D | 50~85mm | 適合ピン穴径 | φ6.8~10mm |
| ピン長さ | 75mm | 本体サイズ | 100(W)×28(D)×20(H)mm |
| 重量 | 450g | ||
| 小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットの締緩作業に | |||
| 丸ナット用 | |||
| ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 | |||
| 本体に目盛表示があるので、センター出しが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA613AD-51 : [EA613AD-50用] φ6.5 ピン(2本) |
| 部品 | EA613AD-52 : [EA613AD-50用] φ9 ピン(2本) |
