詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AD-51

品名 : [EA613AD-50用] φ6.5 ピン(2本)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AS352-2
先端径 φ6.5mm 全長 75㎜
重量 112g 入数 2本
ホーシングナットレンチ(EA613AD-50)用 替ピン
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 12:49現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0318ページ
バリエーション一覧
EA613AD-51 [EA613AD-50用] φ6.5 ピン(2本)
EA613AD-52 [EA613AD-50用] φ9 ピン(2本)
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top