品番 : EA613AD-52
品名 : [EA613AD-50用] φ9 ピン(2本)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS352 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | φ9mm | 全長 | 75㎜ |
| 重量 | 117g | 入数 | 2本 |
| ホーシングナットレンチ(EA613AD-50)用 替ピン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613AD-51 [EA613AD-50用] φ6.5 ピン(2本) |
| EA613AD-52 [EA613AD-50用] φ9 ピン(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA613AD-50 : 1/2" リアホーシングナットレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2本
