詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AJ-6

品名 : 6mm 四角ソケットキー

仕様

材質 鉄(ニッケルメッキ) スクエアサイズ 6mm
先端外径 11mm 全長 55mm
重量(g) 18
追加説明
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/31 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613AJ-6 6mm 四角ソケットキー
EA613AJ-7 7mm 四角ソケットキー
EA613AJ-8 8mm 四角ソケットキー
EA613AJ-10 10mm 四角ソケットキー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top