品番 : EA613AJ-7
品名 : 7mm 四角ソケットキー
仕様
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | スクエアサイズ | 7mm |
|---|---|---|---|
| 先端外径 | 12mm | 全長 | 52mm |
| 重量(g) | 18 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/05 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613AJ-6 6mm 四角ソケットキー |
| EA613AJ-7 7mm 四角ソケットキー |
| EA613AJ-8 8mm 四角ソケットキー |
| EA613AJ-10 10mm 四角ソケットキー |
