品番 : EA613AK-10
品名 : 10mm 四角ソケットT型ドライバー
モデルチェンジ内容
26/07/01 ●ハンドル色:黒色→赤色 (NO.57 963)
仕様
| スクエアサイズ | 10mm | 先端外径 | 17mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 125mm | グリップ幅 | 100mm |
| 全長 | 155mm | 重量 | 150g |
| 材質 | ソケット:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ) グリップ:耐衝撃プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613AK-8 8mm 四角ソケットT型ドライバー |
| EA613AK-10 10mm 四角ソケットT型ドライバー |

